バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1384
材質アルミニウム+ラバープロテクション
幅(mm)94
高さ(mm)102
奥行(mm)39
電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh
消費電力(W)7.3
保護等級IP65
光源色5700K
充電時間(時間)4
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)100~1000
照射範囲100°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(1m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1378
材質アルミニウム+ラバープロテクション
幅(mm)167
高さ(mm)166
奥行(mm)60
電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh
消費電力(W)14
保護等級IP67
光源色5700K
充電時間(時間)5.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)200~2000
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード