65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナ KA-50 単管用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ KA-50 単管用

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7773材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37ロック機能あり
  • ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
    セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
  • カラビナハーケン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナハーケン

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    18-8ステンレス バレル研磨 アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
    用途連結用フックです。種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨破壊荷重(kg)750
  • かりすじかい 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    かりすじかい

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
    用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
  • 建前かけや 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    建前かけや

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    地上から安全に柱の打込みができます。
    用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
  • 氷割り ガン太 ミニ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    氷割り ガン太 ミニ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ヘッド部分はクロムバナジウム鋼を採用しています。鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。狙いが外れないスライドハンマー式です。持ち運びに便利な収納袋付です。トランクにもすっぽり入る車に常備可能なサイズです。
    用途氷や圧雪を砕くための道具
  • 氷割り ガン太 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    氷割り ガン太

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ヘッド部分はクロムバナジウム鋼を採用しています。鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。狙いが外れないスライドハンマー式です。
    用途氷や圧雪を砕くための道具
  • ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    耐久性の高いドブメッキ仕上です。
    用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4665材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
  • ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4668材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
  • ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    耐久性の高いドブメッキ仕上です。看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
    用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具として。トラスコ品番251-4667材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
  • ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
    用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具。トラスコ品番251-4666材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
  • アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アブソーバ付ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
    用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
  • PCリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    PCリンク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    軽くて美しいポリカーボネート製 スプリングゲートはSUS304製
    用途連結用フックアクセサリーとして使用材質(本体)ポリカーボネイト種類スナップフック寸法d(mm)6使用荷重(kg)6適合管径(Φmm)(単管)12以下
  • ステンレス水平旗竿 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ステンレス水平旗竿

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
    用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
  • プーリーキャップ SA型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    プーリーキャップ SA型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
    トラスコ品番836-4095高さ(mm)90材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6
  • アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アブソーバ付ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
    用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)トラスコ品番836-4094セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)質量(kg)16.7寸法d(mm)135ワイヤー長さ(m)30寸法W(mm)308寸法h(mm)358寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135落下衝撃荷重(kN)約5停止距離約120cm
  • Bリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Bリンク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,898税込4,288
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    種類スナップフック材質(スプリング)SUS304
  • Qリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Qリンク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    4,498税込4,948
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    種類スナップフック材質(スプリング)SUS304
  • 看板ウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    看板ウェイト

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(5台)
    3日以内出荷
    着脱カンタン。低重心で倒れにくい! ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます 安定した積み重ねができるリブ付 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
    用途工事看板用の重りです。 看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。材質高密度ポリエチレン質量(kg)1.3(注水時:約15)寸法650×187×190
  • カラビナ ステン変D型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステン変D型環つき

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7757材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45ロック機能なし
  • カラビナ スーパー12L 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ スーパー12L

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7771材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3ロック機能あり
  • カラビナ スーパー10 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ スーパー10

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7758材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76ロック機能あり
  • オートロック 鉄変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    オートロック 鉄変D型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72ロック機能あり
  • オートロック 鉄O型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    オートロック 鉄O型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)形状オーバル型質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • オートロック アルミ12 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    オートロック アルミ12 変D型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂形状オフセットD型寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81ロック機能あり