氷割り ガン太 ミニ

氷割り ガン太 ミニ - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)氷割り ガン太 ミニ - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)氷割り ガン太 ミニ - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

ヘッド部分はクロムバナジウム鋼を採用しています。
鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。
狙いが外れないスライドハンマー式です。
持ち運びに便利な収納袋付です。
トランクにもすっぽり入る車に常備可能なサイズです。

用途
氷や圧雪を砕くための道具
付属品
収納袋
トラスコ品番
740-3286
材質
鉄
全長(mm)
923
刃先幅寸法(mm)
50
内容量
1本
注意
※氷の状況や気象状況などにより上手く割れない場合があります。
※使用状況により路面やタイル等の資材、融雪装置が傷ついたり、破損したりする可能性がございます。
※先端が鋭利なこと、自立しないことから取り扱いには十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03681339CS-S
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする