3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kg セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アブソーバ付ライフブロック
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください) ワイヤー長さ(m)30 トラスコ品番836-4094 セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ) 質量(kg)16.7 寸法d(mm)135 寸法W(mm)308 寸法h(mm)358 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135 落下衝撃荷重(kN)約5 停止距離約120cm
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アブソーバ付ライフブロック
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。) セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ) 2018年トラスコ掲載ページ6 1155
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)