軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
外寸法(mm)31×62×4
許容荷重(N[kgf])2
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
外寸法(mm)25×40×3
許容荷重(N[kgf])2
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
外寸法(mm)45×73×4
許容荷重(N[kgf])2
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
寸法(mm)6×32×62
許容荷重(N[kgf])6
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7773
質量(g)213
寸法L(mm)75
寸法S(mm)50
寸法D(mm)10
寸法W(mm)124
寸法C1(mm)48.6
寸法C2(mm)13
使用荷重(kN)1.37
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂
寸法L(mm)72
寸法S(mm)23
寸法D(mm)12
寸法W(mm)118
使用荷重(kN)1.81
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7771
質量(g)342
寸法L(mm)80
寸法S(mm)35
寸法D(mm)12
寸法W(mm)156
使用荷重(kN)2.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード