2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿
風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具 材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304) 仕様Φ48.6mm単管用 トラスコ品番836-4096 セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個 全長(mm)1630 質量(kg)2 高さ(mm)214 適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500 本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
99,980 税込109,978
9日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ SA型
サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番836-4095 高さ(mm)90 質量(g)360 径(Φmm)(傘)100 鋼管外径(mm)48.6
1セット(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷