開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088
材質/仕上鉄(クロメートメッキ)
質量(g)430
管径(Φmm)単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7751
質量(g)158
タイプ環付
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7761
質量(g)158
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7772
質量(g)342
寸法L(mm)80
寸法S(mm)35
寸法D(mm)12
寸法W(mm)156
使用荷重(kN)2.45
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
中型の救助用です。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7769
質量(g)280
寸法L(mm)68
寸法S(mm)24
寸法D(mm)12
寸法W(mm)130
使用荷重(kN)2.45
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7763
質量(g)158
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7762
質量(g)160
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7753
質量(g)160
タイプ環付
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7759
質量(g)158
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型で強度が必要な場合にお選びください。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7758
質量(g)158
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7760
質量(g)160
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7767
質量(g)160
タイプ-
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7768
質量(g)160
タイプダブルストッパー
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7770
質量(g)280
寸法L(mm)68
寸法S(mm)24
寸法D(mm)12
寸法W(mm)130
使用荷重(kN)2.65
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)
仕様安全環色/青
トラスコ品番818-7774
質量(g)169
寸法L(mm)56
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7757
質量(g)165
タイプ環付
寸法L(mm)60
寸法S(mm)17
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7765
質量(g)158
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7764
質量(g)160
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)2.11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7773
質量(g)213
寸法L(mm)75
寸法S(mm)50
寸法D(mm)10
寸法W(mm)124
寸法C1(mm)48.6
寸法C2(mm)13
使用荷重(kN)1.37
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7752
質量(g)148
タイプ環なし
寸法L(mm)56
寸法S(mm)20
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.32
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7756
質量(g)155
タイプ環なし
寸法L(mm)60
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ゲート幅35ミリの大型救助用です。
安全環は六角です。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7771
質量(g)342
寸法L(mm)80
寸法S(mm)35
寸法D(mm)12
寸法W(mm)156
使用荷重(kN)2.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7766
質量(g)158
タイプダブルストッパー
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)1.72
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂
寸法L(mm)58
寸法S(mm)19
寸法D(mm)12
寸法W(mm)112
使用荷重(kN)1.57
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂
寸法L(mm)72
寸法S(mm)23
寸法D(mm)12
寸法W(mm)118
使用荷重(kN)1.81
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kg
セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)
セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)
2018年トラスコ掲載ページ6 1155
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。
軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)
ワイヤー長さ(m)30
トラスコ品番836-4094
セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)
質量(kg)16.7
寸法d(mm)135
寸法W(mm)308
寸法h(mm)358
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135
落下衝撃荷重(kN)約5
停止距離約120cm
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
関連キーワード