開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
関連キーワード