1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック ステン 変D型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.45
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ