吉田工作所

吉田工作所のページです。吉田工作所は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。 材質本体:アルミ 機能エア流量調整:無段階式 排気方向
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。 材質本体:アルミ 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 トラスコ品番551-1770 材質本体:クロムモリブデン鋼 形状【刃】差込口:Φ12×25 全長(mm)200.5 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)3600 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 差込口Φ12×25
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

吉田工作所棒グラインダー
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。 材質本体:アルミ 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)