青POM ギヤシリーズ マイタギヤKG13日以内出荷
フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13