ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL20系型、YNL型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL20系型、YNL型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL20系型、YNL型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)Φ25
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
六角対辺H1(mm)19
適合カプラNL20系型、YNL型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグプラグ
六角対辺(mm)六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL20系型、YNL型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグプラグ
六角対辺(mm)六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)32(六角)
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグソケット
六角対辺(mm)32
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグプラグ
六角対辺(mm)六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)32(六角)
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグソケット
六角対辺(mm)32
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)32(六角)
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグソケット
六角対辺(mm)32
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
関連キーワード