Nito

Nitoのページです。Nitoは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pitコンセントタイプ NitoPitコンセントタイプNito
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
放電検出ユニット Nito放電検出ユニットNito
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電気工事不要で、だれでも簡単に設置可能です。コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線などの目視困難な箇所で発生した 火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:メール通知など)
トラスコ品番603-2511幅(mm)50高さ(mm)95奥行(mm)44
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201Nito
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203Nito
6,498税込7,148
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:240×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)300有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202Nito
5,798税込6,378
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)Nito
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
トラスコ品番128-5713材質スチール寸法(mm)取付基板:520×820ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)900奥行(mm)200間口(mm)600有効深さ(mm)168
PHV・EVコンセント収納用キャビネット NitoPHV・EVコンセント収納用キャビネットNito
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3) Nito普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)Nito
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。国土交通省仕様に準拠しています。
用途高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。トラスコ品番430-7303材質ステンレス高さ(mm)755奥行(mm)120間口(mm)200ケーブル長(m)充電ケーブル:約5通信機能なし