27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKXストップリングの締め付けがこれ1本で可能
トラスコ品番674-1734 使用温度(℃)0~45
1個(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6278 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 寸法L(mm)63 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)20 使用圧力1MPa 寸法L3(mm)13.5 めねじサイズ3/4
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6228 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 寸法L(mm)59 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)5 使用圧力1MPa
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)96 使用温度(℃)0~45
1個(1個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0174 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度(℃)0~45
1個(1個)
12,980 税込14,278
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番256-5325 材質バーミキュラ鋳鉄 形状異種ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)125 呼び径(mm)30×32 寸法L1(mm)最大:47、最小:10 寸法A(mm)95 寸法L0(mm)147
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6238 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)54 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法L1(mm)22 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)42 寸法L2(mm)5 使用圧力1MPa 寸法L0(mm)75
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番850-7045 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)32 寸法L0(mm)62
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番149-0437 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)63 呼び径(mm)50 寸法L1(mm)7 寸法A(mm)44 めねじサイズ3/4 寸法L0(mm)87
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用圧力1MPa
1個ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度(℃)0~45
1個(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン管の50mmで取り外しの際に使用します。
用途ポリエチレン管の取り外しに。 トラスコ品番178-6285 材質バーミキュラ鋳鉄
1個(1個)
509 税込560
4日以内出荷