分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番256-5325
材質バーミキュラ鋳鉄
形状異種ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)125
呼び径(mm)30×32
寸法L1(mm)最大:47、最小:10
寸法A(mm)95
寸法L0(mm)147
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
関連キーワード