2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番850-7045 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)32 寸法L0(mm)62
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番149-0437 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)63 呼び径(mm)50 寸法L1(mm)7 寸法A(mm)44 めねじサイズ3/4 寸法L0(mm)87
1個
5,298 税込5,828
当日出荷