絞り込み
ブランド
- TY-Rap
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TY-Rapのすべての商品

高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)
TY-Rap1袋欠品中パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)
TY-Rap1袋欠品中パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
ポーラスコンクリート固定用結束バンド
TY-Rap1箱(100袋)欠品中ポーラスコンクリートなどへ固定するねじがついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
TY-Rap¥32,980~税込¥36,278~1袋当日出荷パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
TY-Rap1袋欠品中パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途飲料品産業機器・設備のケーブル結束に。タイヤ製造機器・設備などの異物混入リスクを防ぐアプリケーションのケーブル結束に。
リリース結束バンド標準(ナチュラル色)
TY-Rap1袋欠品中一時的にケーブルを結束するための再利用可能なTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内のシンプルなアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥5,998~税込¥6,598~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥2,698~税込¥2,968~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥5,998~税込¥6,598~1袋ほか当日出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥37,980~税込¥41,778~1袋当日出荷から翌々日出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥18,980~税込¥20,878~1袋当日出荷から翌々日出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
リリース結束バンド耐候(大袋)
TY-Rap¥10,980税込¥12,0781袋翌々日出荷取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
結束バンド用マウントベース 2方向マウンティングベース難燃
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
壁面固定用アクセサリ(小袋)
TY-Rap1袋欠品中直径8mmの穴にハンマーで取り付け、Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外のシンプルなアプリケーションに使用可能です。
識別タグ連結マーキングタイ標準
TY-Rap¥5,798~税込¥6,378~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap1箱(100袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
TY-Rap¥4,998税込¥5,4981袋翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap¥48,980税込¥53,8781袋(100本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7色えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋
TY-Rap¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。医療機器・設備のケーブル結束に。材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色深青色