絞り込み
ブランド
- TY-Rap
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
リリース結束バンド耐候(大袋)
TY-Rap¥10,980税込¥12,0781袋翌々日出荷取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap¥48,980税込¥53,8781袋(100本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7色えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋
TY-Rap¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。医療機器・設備のケーブル結束に。材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色深青色