絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

U TOOLS

U TOOLSのページです。U TOOLSは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日5月16日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP U TOOLSTOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LPU TOOLS
28,980税込31,878
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
チップサンダー40×86mm U TOOLSチップサンダー40×86mmU TOOLS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
62DMPパット U TOOLS62DMPパットU TOOLS
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
U-62、U-62D(非吸塵、吸塵)共通のマジックパットです。
用途U-62、U-62D用(非吸塵、吸塵)の共通交換マジックパットです。トラスコ品番278-1423適合機種U-62、U-62D摘要マジック仕様寸法ペーパー:75×110ペーパー寸法(mm)75×110サイズ(mm)71×106×10
TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123 U TOOLSTOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。
用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式 U TOOLSTOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
TOOLS アングルミニポリッシャー U TOOLSTOOLS アングルミニポリッシャーU TOOLS
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。
用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
TOOLS ベルトサンダー U TOOLSTOOLS ベルトサンダーU TOOLS
33,980税込37,378
1台
当日出荷
静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1254全長(mm)385高さ(mm)50ベルト幅(mm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)2600空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLSTOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MPU TOOLS
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLSTOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12PU TOOLS
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLSTOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
ベルトサンダー U TOOLSベルトサンダーU TOOLS
27,980税込30,778
1台
当日出荷
静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方