カテゴリ
絞り込み
ブランド
- U TOOLS
- モノタロウ(3,837)
- BIGM(丸山製作所)(66,072)
- DAYTONA(デイトナ)(5,462)
- EBM(江部松商事)(7,619)
- Kawasaki(8,846)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,442)
- SHIMANO(シマノ)(6,655)
- TAKEGAWA(武川)(6,461)
- TRUSCO(12,480)
- エスコ(39,541)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,661)
- スバル(14,535)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,445)
- 三菱電機(11,549)
- 大阪魂(27,017)
- 工進(6,820)
- 雅(8,069)
- ブランドをもっと見る
U TOOLS
U TOOLSのページです。U TOOLSは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

TOOLS アングルミニポリッシャー
U TOOLS¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
TOOLS ベルトサンダー
U TOOLS¥36,980税込¥40,6781台当日出荷静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1254全長(mm)385高さ(mm)50ベルト幅(mm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)2600空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
TOOLS 円形オービタルサンダー
U TOOLS¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型軽量で低振動です。取り回しが抜群です。用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。付属品スピコン高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34排気口後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックシートタイプ
TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123
U TOOLS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)
U TOOLS¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
ベルトサンダー
U TOOLS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方
チップサンダー40×86mm
U TOOLS¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
オービタルサンダー水研ぎ式71×145
U TOOLS¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷・小型軽量、低振動で取り回しが抜群です。・1分間に約180mlの水を排出し水研ぎできます。用途・樹脂パーツ、木工などの研削作業に。付属品・ホース(約4m)・クッションパットトラスコ品番581-3681全長(mm)185高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×155空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
オービタルサンダー(トレカッター)32X60
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。付属品ソフトパット、ハードパットトラスコ品番500-5862全長(mm)205高さ(mm)71奥行(mm)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32×60空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーのりタイプ
19mm角ロングインパクトレンチ
U TOOLS¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷・打撃効率が高く、トルクの立ち上がりが抜群です用途小型トラックのタイヤ脱着作業や、整備、機械の組立・分解作業に。トラスコ品番581-3683全長(mm)253無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向前方ハンマータイプピンクラッチ式
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
62DMPパット
U TOOLS¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷U-62、U-62D(非吸塵、吸塵)共通のマジックパットです。用途U-62、U-62D用(非吸塵、吸塵)の共通交換マジックパットです。トラスコ品番278-1423適合機種U-62、U-62D摘要マジック仕様寸法ペーパー:75×110ペーパー寸法(mm)75×110サイズ(mm)71×106×10
TOOLS マイクログラインダー
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワーで芯振れ制度も高く、作業性抜群です。軽量で使いやすく、疲労軽減につながります。用途金属や樹脂などの研削研磨作業に。バリ取りや面取り作業に。付属品超硬ロータリーバー1本トラスコ品番278-1388全長(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17排気口後方ホース取付口G1/4
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら