U TOOLS
TOOLS 円形オービタルサンダー
小型軽量で低振動です。
取り回しが抜群です。
用途
金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。
付属品
スピコン
高さ(mm)
75
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
排気口
後方
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用ペーパー
マジックシートタイプ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
パッドサイズ(mm)
ペーパー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604965
U-625
278-1217
172
123
125
¥
42,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607336
U-623
278-1383
145
72
75
¥
42,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください