7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-62、U-62D(非吸塵、吸塵)共通のマジックパットです。
用途U-62、U-62D用(非吸塵、吸塵)の共通交換マジックパットです。 トラスコ品番278-1423 適合機種U-62、U-62D 摘要マジック仕様 寸法ペーパー:75×110 ペーパー寸法(mm)75×110 サイズ(mm)71×106×10
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。 トラスコ品番278-1188 幅(mm)ベルト使用幅:10/12 全長(mm)315 高さ(mm)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.45 ベルト寸法(mm)10/12×330 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。 トラスコ品番278-1256 全長(mm)175 高さ(mm)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)32 空気消費量(m3/min)0.14 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)30
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。 付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚 トラスコ品番278-1232 全長(mm)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式側方 ホース取付口G1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 付属品マジックパットΦ72mm トラスコ品番278-1245 全長(mm)198 高さ(mm)95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50・75 空気消費量(m3/min)0.28 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)45・72
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 トラスコ品番278-1252 全長(mm)172 高さ(mm)91 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。 トラスコ品番278-1181 寸法(mm)ペーパー:40×86 全長(mm)245 高さ(mm)90 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)40×86 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷