SHINTO

SHINTOのページです。SHINTOは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-K-5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等 N6近似 容量(L)0.42 主な用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルト 塗布面積(m2)1.6~2.2 指触乾燥時間(分)15(20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(分)30(20℃)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷