1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。 仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内 セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ 質量(g)339 g 電源アクセサリー電源より 感度瞳認識:2段階(一つはテストモード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127 保証期間1年間 警告2種類 赤外線ライト20灯(常時点灯) GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
1個
75,980 税込83,578
欠品中

関連カテゴリ