2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書 材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS 質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約55 ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3 本体質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150 安全装置温度ヒューズ 保証期間購入日より12カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110 モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度) タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷

サンコー(電子機器)電熱半纏「ほかてん」
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書 材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100% 質量(kg)約1.2 サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで) 消費電力(W)約10 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 肩幅(cm)67 袖丈(cm)43 着丈(cm)84.5 温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。 保証期間購入日より12ケ月 モード3種類(低・中・高) ケーブル長(mm)約170 身幅(cm)67 寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
1個
8,190 税込9,009
翌々日出荷