「サンコー モニターアーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
取付方式クリップ式
耐荷重(kg)6
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×700
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×4
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター4面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐荷重(kg)最大:約6
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)ポール部:径35
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。
またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6
付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ
質量(kg)5
高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200
保証期間1年間
VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。
丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます!
4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
耐荷重(kg)10
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)12
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
縦2面の省スペースモニタースタンド!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
直径35mmのポールに取付可能。
付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書
質量(g)約2930
保証期間6か月
天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)対応ポール直径:35
パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで
取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、
必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
耐荷重(kg)5
質量(kg)2
保証期間1年間
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール直径:15~30mm(対応幅)
パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300
質量(g)約2440
付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)約700
材質ステンレス・ABS・シリコン
保証期間購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300
保証期間購入日より6カ月
耐荷重(g)約700
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ノートパソコン専用のアームです。
デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。
このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、
ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10
保証期間1年間
天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐荷重(kg)10
保証期間お買い上げ日より6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。
本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。
またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。
さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10)
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで
取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
耐荷重(kg)6
保証期間6カ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10
付属品本体、マニュアル
質量(kg)5.79
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐荷重(kg)30
付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ
質量(g)531
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15
付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器
質量(g)380
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)115×115×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
視線の高さまで上げられます。
モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。
もう少し高さがあれば便利なのに…
そう思ったことがある方必見です!
お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド!
スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。
自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。
267mmから最大372mmまで高さ調整可能
標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。
デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。
32型までの大型モニターに対応
モニターサイズはなんと最大32型まで対応。
しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。
角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。
また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。
本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。
大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。
最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。
※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド
セット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書
質量(kg)約3
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252
保証期間購入日より6カ月
液晶モニター1台
適合モニターサイズ32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向垂直
対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
耐荷重(kg)10
質量(kg)3
保証期間1年間
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅570×奥行き160×高さ105(mm)、質量:3.7kg
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
24インチワイドモニターに対応したガスショック式のスウィベルモニターアームです。簡単に高さを調節できるガスショック式のため、使う人に合わせて簡単に高さを調節することができ便利です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
仕様ガス式昇降
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
32~55インチモニターに対応!
耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。
パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50
適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター
質量(kg)1.7(パッケージ含む)
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)100×100のみ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
耐荷重(kg)10
質量(kg)1.3
保証期間1年間
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)対応ポール直径:35
パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
耐荷重(kg)6
付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ
質量(g)1本:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。
VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書
質量(g)2900
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250
保証期間12ヶ月
適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。
テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。
一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。
地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。
DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。
会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、
様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50
適合モニターサイズ32~60インチ(型)
付属品本体、日本語説明書
質量(kg)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742
保証期間1年
VESAマウント(mm)最大800×600
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。
関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。
耐荷重(kg)6×2面
付属品アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。)
材質ダイキャストアルミ製
質量(kg)5
保証期間1年間
天板厚さ(mm)10~92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください)
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
デスクトップパソコン用キャスター付きアーム!
立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。
1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。
どんなスタイルでもご利用可能!
対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm
耐荷重(kg)10
適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能
セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ
保証期間1年間
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード