耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×700
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。
またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6
付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ
質量(kg)5
高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200
保証期間1年間
VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで
取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、
必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
耐荷重(kg)5
質量(kg)2
保証期間1年間
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール直径:15~30mm(対応幅)
パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
直径35mmのポールに取付可能。
付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書
質量(g)約2930
保証期間6か月
天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)対応ポール直径:35
パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。
VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書
質量(g)2900
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250
保証期間12ヶ月
適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで
取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
耐荷重(kg)6
保証期間6カ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
デスクトップパソコン用キャスター付きアーム!
立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。
1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。
どんなスタイルでもご利用可能!
対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm
耐荷重(kg)10
適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能
セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ
保証期間1年間
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード