「リング棒 ケース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
関連キーワード