1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋麺に特化した専用設計 世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。 あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。 こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。 調理機能も充実した万能さ 調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、 底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。 袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。 こだわり抜いた設計 コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。 開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。 開発ストーリー 手軽に食べる事の出来る袋麺。 ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、 麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。 丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。 食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。 そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを 定格消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175 質量(g)約1350 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーター温度(℃)最大320 温度設定温度無段階スライドスイッチ 沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 材質アルミニウム合金 フッ素加工 セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書 保証期間購入日より12カ月 仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L) コード長さ(m)約1 満水容量(L)1
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

関連カテゴリ