1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)ライフセーブレラ
暗闇でもはっきり見えるから雨の日も安心! イルミネーションみたいに光り足元ライトも搭載した大き目傘どんな暗闇でも絶対に見逃されることはありません! 透明なビニール傘の中央にあるシャフトが七色に光るから、視界の悪い雨の日でも車からはっきり分かります。 また足元を照らすライトも搭載しているので、ますます安全に歩くことができます。 気分が落ち込む雨の日もカラフルに明るく過ごしましょう! 視認性にすぐれた光る傘ならば、雨の日でも夜でも遠くからでもしっかりと確認できるでしょう。 足元もしっかり照らします傘のグリップ部には白いLEDライトがついています。 これで真っ暗でも足元を照らすことができるので、安心して歩くことができます。 大きめで丈夫な傘 傘の直径は約105cm。 男性でもしっかりと体を覆ってくれる大きさです。 また透明なので、視界も良好です。
仕様手開き傘 付属品傘、日本語説明書 全長(mm)800 直径(Φmm)1050 質量(g)500 備考●点灯可能時間:点灯し続けると約24時間、通常使用で約2ヶ月程度可能●LEDライト数:4個+1個●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。●▼※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。●▼※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 電源単四乾電池/3本(別売) アズワン品番67-9274-28 親骨長さ(cm)60
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

関連カテゴリ