1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅でも本格的な味わいが楽しめる全自動コーヒーメーカー。粉はもちろん、豆から挽けるから至極の一杯を堪能することができます。
その他保温装置なし セット内容本体、タンブラー、飲み口付き蓋、計量スプーン、日本語説明書 材質【本体】PP、ステンレス【タンブラー】ステンレス、AS(蓋) サイズ容量600mL(すりきり) 質量(g)【本体】2280【タンブラー】260【大豆/粉量】35【計量スプーン】6 種類ドリップ式 電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)【コーヒーメーカー】900【コーヒーミル】200 安全装置【サーモスタット】130℃【温度ヒューズ】229℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×240×360 耐熱温度(℃)【ステンレス】800 / 【AS】90 耐冷温度(℃)【ステンレス】-190 / 【AS】-1 定格時間粗挽き:15秒/細挽き:25秒 使用量【最低水位】300mL【最大水位】600mL 直径×高さ(mm)【タンブラー】87×175(蓋込み) 総質量(kg)3.1 電源ケーブル75cm
1個
12,980 税込14,278
欠品中