冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ
適合動作音:強モード 約45dB
セット内容本体、タンク、10000mAhモバイルバッテリー、日本語取扱説明書
サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130ウエスト:65~150太もも囲:40~65
電源USB5V2.0A以上
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
温度持続時間冷え:ベストモード:強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 セットアップモード:強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。
モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM/タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130
駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)約72(10000mAh)約144(20000mAh)※エコモード使用時
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!。服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ。冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
適合動作音:強モード約45dB
サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)
電源USB5V2.0A以上
タンク容量(L)2
温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分
モード強モード/弱モード/エコモード
サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
1着
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
トラスコ品番504-1413
セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー
材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。
色黒
出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)
胸囲(cm)80~120
入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)
肩幅(cm)29
着丈(cm)40
充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード