2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)8 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報! モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。 アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。 机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。 クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10 付属品本体、マニュアル 質量(kg)5.79 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷