2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm)対応腰まわり:60~100 消費電力(W)約4.3(充電時) 電源内蔵バッテリー バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間約4時間 モード風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm)約600 サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
7,198 税込7,918
欠品中

サンコー(電子機器)ひんやりュック
ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば 冷却プレートとファンのW冷却! 冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。 背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。 取り付け簡単で細かい調節も可能 リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です! 取り付けるステップはたったの3点。 リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。 最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。 風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。 ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。 通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。 また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。
仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-48
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷