2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷

冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!。服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ。冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
適合動作音:強モード約45dB サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm) 電源USB5V2.0A以上 タンク容量(L)2 温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分 モード強モード/弱モード/エコモード サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸 ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷