暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
用途暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
セット内容本体、日本語説明書
質量(g)776
定格電圧(V)AC 100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×285×110
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1130
温風温度(℃)HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度)
風量(m/min)HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値)
ケーブル長(cm)180
音量(dB)HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)
1個
¥4,790
税込¥5,269
3日以内出荷
関連キーワード