3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)40 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)20 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)10.2 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番64-6746-30 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)30 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)10.6 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番64-6746-32 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
179,800 税込197,780
欠品中