氷が欲しいと思った時にかぎって、氷がない。でも、今から冷凍庫で一から作ると時間がかかるし、買いにいくのも面倒。
そんな時にあってよかったと思えるのが、超小型の高速製氷機です。
タンクに水を入れボタンを押すだけで、最速6分で7個の氷を生成。1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷の大きさをL,Sから選べます。
また、数ある小型の高速製氷機の中でも最小クラスのコンパクトさで、場所を選びません。
電圧(V)(50/60Hz)100
消費電力(W)120
セット内容本体、受け皿、電源コード(約179cm)、日本語取扱い説明書
形状氷:弾頭型
質量(kg)本体:7、パッケージ:7.8
容量氷保管:約315g(35個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:240×260×290、パッケージ:280×310×330
冷却方式R134a冷媒方式
貯水容量(L)約1.3
直径×高さ(mm)L:27×30、S:25×8
製氷能力1回で製氷できる個数:7個、1回の製氷時間:最速6~15分(Sサイズ6分Lサイズ8分、環境温度により変動)、1日で製氷できる量:約24kg
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード