1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)車載用12V弁当箱炊飯器
炊き立ての美味しさを車でも 速くて、旨い。 12V弁当箱炊飯器なら、超高速なのにふっくら美味しい。 車のシガーソケットに差すだけで美味しい炊き立て米をいただくことができます。 お茶碗一杯、最速25分! 最大一合まで炊けるから、大盛りで食べたい!と言う方にもおすすめです。 弁当箱炊飯器はシリーズ累計15万台突破! 家庭用コンセントで使用できる「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」から始まり、シリーズ累計なんと15万台を突破! たくさんの方にご愛用いただき、高評価のお声が続々と届いています。 車載専用設計、12V 車でも美味しく炊ける、専用設計の12V仕様。 自慢の「かこみ炊き」でお米をムラなくふっくら炊き上げるからとっても美味しい! 手順もかんたん。 お米と水を入れて、シガーソケットに差すだけ。 炊き上がったらそのまま豪快におかずを乗せて、弁当箱炊飯器を器代わりにしていただくことも可能です♪ 嬉しい収納性能 収納袋が付属しているので、本体はもちろん計量カップや専用ケーブルもまるっと収納可能。 車種によっては、グローボックスや肘掛けの中に収納できちゃいます。 また、本体は丸洗いが可能なのでお手入れも楽々♪ 車中泊や長距離移動に なんといっても車中泊に最適! 火を使わないので安心して使用することができますね♪ 長距離移動にもおすすめです。 サービスエリアで美味しいおかずを買って、炊き立てのお米と一緒にいただきましょう!
用途車で炊き立てのお米が食べられる12V弁当箱炊飯器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80 質量(g)約817(ケーブル含む) 電源(V)DC12、9.2A(シガーソケットより給電) 定格消費電力(W)110 電流ヒューズ10A 炊飯容量最大:0.18L(1合) 時間炊飯:0.5合・約25 分/1合・約40分(浸水・蒸らし時間除く) 材質フタ:PC パッキン・シリコン、収納ポーチ:不織布、炊飯釜:アルミ/フッ素加工 ケーブル長(cm)135 モード保温機能(温度センサー)、空焚き防止機能 セット内容炊飯釜、フタ、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書 保証期間購入日より12カ月
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

関連カテゴリ