「長なわ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍)約700~900
付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)139
電源USBバスパワー
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS
機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
保証期間1年
LEDランプ白色8灯
露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)32×107
フレームスピード(fps)30
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷