11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 車輪径(Φmm)75/125 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段角度:30~35 定格電流(A)10 定格消費電力(W)240 床面高さ(mm)137.5 モーター24V 120W 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm)1310~1850 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah)15.6 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間12ヶ月 充電器出力29.4V 2A 充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間)約3~4 耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書 幅(mm)475 厚さ(mm)5 質量(g)3400 奥行(mm)620 保証期間12ヶ月
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長) 付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 質量(kg)約30 ブラック 角度(°)最大階段:35 最大積載量(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)483 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655 連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合) キャスター径(Φmm)125 バッテリー24V 13Ah モニター出力24V 200W 充電時間(時間)約3~4 折りたたみ寸法(mm)524×1056×310 使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A 荷台寸法(奥行)(mm)515 昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。 トラスコ品番688-8337 セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書 材質アルミ 長さ(mm)600 幅(mm)600 高さ(mm)5 均等荷重(kg)約160 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル
付属品充電アダプタA/Bのみ ブラック 質量(g)275 ケーブル長(cm)145/95
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
付属品本体、カギ 寸法(mm)230×130×95(mm) ブラック 質量(g)2631 バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ah 充電時間(時間)約3~4 連続動作時間約80分
1個
58,900 税込64,790
翌々日出荷

畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 アズワン品番67-3001-10
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷

畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。 電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。 建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。 簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。 高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。 電動階段台車への取付は簡単です。 ※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。 本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。
仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kg アズワン品番67-9274-08
1個
58,980 税込64,878
欠品中

畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つため アズワン品番67-5757-12
1個
379,800 税込417,780
10日以内出荷