小型デジタル騒音計サンコー(電子機器)当日出荷
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品本体、日本語簡易説明書測定範囲30dBA~130dBA質量(g)151電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147周波数補正特性Aマイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8.5KHz測定誤差±1.5db(94db@1KHz)保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80アズワン品番61-4702-35使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)計測頻度1秒間に2回