「360カメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書
質量(g)約310
電源内蔵バッテリー
温度(℃)カメラ:-10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:9.2
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
回転角度(°)ケーブル:360
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm
動作温度範囲(℃)-10~40
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度
セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書
質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742
電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165
連続使用時間(時間)約4
インターフェースAV-out、microUSB、microSD
バッテリーリチウム電池(3200mAh)
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
保証期間12ヶ月
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120
画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数約70万画素
先端径(Φmm)6.6
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
動作湿度(%RH)90(結露しないこと)
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書
質量(g)392(ケーブル含む)
電源USBより充電(充電時間:約6時間)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:180±10
連続使用時間(時間)約6
バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)
照度(Lx)20000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
解像度960×720
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
ホワイトバランス自動で調節
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
撮影モード動画…MP4/静止画…JPG
画像サイズ960×720 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数70万画素
インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD
合焦距離10~100mm
コントラスト手動で調節
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
回転角度(°)ケーブル:最大360
径(mm)カメラ:6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書
質量(g)392(ケーブル含む)
電源USBより充電(充電時間:約6時間)
ケーブル長(m)3
角度(°)湾曲:180±10
先端径(mm)6
連続使用時間(時間)約6
バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)
照度(Lx)20000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
解像度960×720
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
ホワイトバランス自動で調節
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
撮影モード動画…MP4/静止画…JPG
画像サイズ962×720 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数70万画素
インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD
合焦距離10~100mm
コントラスト手動で調節
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
回転角度(°)ケーブル:最大360
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
¥389,000
税込¥427,900
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (18000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。
ケーブル長(m)1
質量(g)392(ケーブル含む)
電源ACアダプタより充電
バッテリーリチウム電池
照度(Lx)20000
ディスプレイ3.5インチTFT
解像度640×480(VGA)
バッテリー電圧(V)4.2
視野角120度
焦点距離(mm)10~100
充電時間(時間)約6
LED6灯6段階調光機能付
ホワイトバランス自動
バッテリー容量(mAh)3300
画素数45万画素
連続動作時間約6時間
インターフェイスAV-out、microUSB、microSD
コントラスト手動
カメラ仕様先端6mm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (18000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム最大4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥799,800
税込¥879,780
92日以内出荷
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など
仕様ピントが合う距離:10cm~300cm
セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm
材質カメラガラス:サファイヤガラス
質量(kg)27
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130
表示部10インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約8~10
光源白色LED6灯 調光機能付
解像度1280×720 H.264 AVI形式
バッテリー電圧(V)12
保証期間1年間
充電時間(時間)約6
動作温度(℃)5~50
バッテリー容量(mAh)8800
先端径(Φmm)50
防水性IP68(カメラおよびケーブル部)
対応SDカード32GBまで
1個
¥899,800
税込¥989,780
59日以内出荷
関連キーワード