8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)10 保証期間お買い上げ日より6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
RoHS
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
欠品中

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)ノートパソコン用4軸式アーム改
RoHS
ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10 保証期間1年間 天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10) 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10×2 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター2面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

サンコー(電子機器)PC CART
デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!
対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm 耐荷重(kg)10 適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能 セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ 保証期間1年間
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷