3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外でも離乳食をあたためられる!どこでも温かい離乳食を食べさせられるウォーマー 外で離乳食を食べさせてあげたいけど、やっぱり温めておいしいものを食べさせてあげたいですよね? といっても外だったり、電子レンジがない場所だと温めることはできません。 そんな時に便利なのが【離乳食ウォーマー】です。 どこでもあったか~い離乳食を食べさせてあげられます。 ※熱処理された殺菌パック専用です。ご家庭で作った食品には使用しないでください。 離乳食ウォーマーにスイッチはありません。 モバイルバッテリー(別売)やUSB-ACアダプタ(別売)につなぐだけ。 左右に内蔵された電熱ヒーターが、離乳食をホカホカに温めます。 離乳食ウォーマーは、一般的なカップサイズの離乳食にピッタリサイズ。 ピッタリサイズだから内部のヒーターが密着して、しっかり温めます。 ※一部入らない離乳食パックもございます。 対応サイズをご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×95 質量(g)80 付属品本体のみ 電源USB(5V 1.5A) ヒーター温度(℃)60~80 適合サイズ直径:8.3mm、厚み:30mm 保証期間購入日より6カ月
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書 質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分) 消費電力(W)約10 電源USB(5V2.0A以上) 温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 入数(双)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15 全長(cm)22 材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100% モード温度3段階(低・中・高) ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260 手首周り(cm)20~24 寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13 稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 手囲い(cm)23cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク
仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書 アズワン品番68-1905-68
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷