2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40 アズワン品番67-5999-12
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:親機●定格電源電圧(V):AC100●定格子器側電圧(V):DC12(対地 AC100)●負荷容量:3A 100V AC●消費電力(W):0.8●開閉回数(回):100000●検知方式:熱線レベル変化分検知●子器配線方式:2線無極性(配線総長50m以下・最大2台まで)●取付方式:ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用●検出動作速度(m/s):0.3~1●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)●使用周囲温度(℃):-10~40 アズワン品番67-5999-11
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

関連カテゴリ