ソフトタイプのホワイトボードシートです。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。学校、保育・幼稚園、学習塾、向上、研究室等に多数の実績があります。マグネット使用可能ですが、表面のホワイトボード加工により滑りやすくなっております。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。接着剤はSボードグルーをご使用ください。
用途壁面のホワイトボード化に。
幅(mm)1000
色ホワイト
長さ(m)10
布厚さ(mm)【裏】0.7
1本
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
掲示板用のクロスです。マグネットの使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・老人ホーム・介護施設等に最適です。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。軟質塩ビ仕様のため、ピンを差した後が目立ちません。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を5:5の割合で混ぜ合わせてご使用下さい。)
用途マグネットと画鋲の両用掲示板クロスに。
備考シックハウス対策品 F★★★★/遮音試験データ取得済み
長さ(m)9
布厚さ(mm)【裏】0.8
関連キーワード