onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2201MR6T1Gonsemi
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 14.5V, SD05T1Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, SMS05T1Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1Gonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7104MUTAGonsemi
onsemi ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, NUF2114MNT1Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1Gonsemi
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, NUP2114UCMR6T1Gonsemi
onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1Gonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1Gonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2Gonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220AC AEC-Q101onsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1Gonsemi
onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, SM05T1Gonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2Gonsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mVonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin CASE 59onsemi
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 340mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin TSOP ショットキーダイオード 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 500mVonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 15A, 45V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリアonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220FP ショットキーバリア 730mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 2-Pin SOD-923 AEC-Q101 ショットキーバリア -460mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 430mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DSN - 0603 ショットキーバリア -480mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 40A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 810mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A 表面実装, 2-Pin DSN (0502) ショットキーバリア -490mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 410mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 15A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 70mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 350mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 430mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3Vonsemi