カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • SMC(7)
  • ユーエイキャスター(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • Vesrah(2)
  • Texas Instruments(2)
  • サンエレメント(2)
  • SCHOTT/DURAN(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • nepros(1)
  • JAPPY(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • brembo(1)
  • BROADCOM(1)
  • INFINEON(1)
  • ISSI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-8ns」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
4,498税込4,948
1セット(55個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP onsemionsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOPonsemi
1,298税込1,428
1セット(25個)
5日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = D タイプ出力タイプ = 3ステートトリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 4.4mm74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応