カテゴリ
- バイク部品(126)
- 農業機械(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 作業工具(97)
- 自動車純正部品(83)
- 制御機器(61)
- メカニカル部品(37)
- 自動車補修部品(35)
- 切削工具(31)
- 物流用品(30)
- オフィス家具(24)
- 電気材料(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建築金物(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク純正部品(6)
- 機構部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 事務用品(6)
- 測定用品(5)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 研磨材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- SMC(84)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(54)
- ホンダ(45)
- brembo(36)
- MAZDA(マツダ)(34)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- イトーキ(24)
- NAKANO(21)
- 東海キャスター(20)
- 三ツ星ベルト(16)
- MICROCHIP(16)
- Festo(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- エスコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- KTC(7)
- トップ工業(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「14-8s」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
危険予知黒板(軽量ホワイトボード)
つくし工房(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷付属品ボードマーカー材質アルミ、樹脂複合板厚さ(mm)3寸法(mm)450×600質量(g)540表示内容危険予知活動表
POPパネル用スタンド 2148
アルモード (ベルク)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷A1サイズまで対応の片面発泡パネル用スタンド用途POPパネル用スタンド仕様組立式材質パネル受け押さえ:アルミ押出材質量(kg)4.2直径(Φmm)(ベース)300高さ(mm)1206静止荷重(kg)(安全値)1.8まで適合サイズA1~A4、B2~B4設置方法スタンド使用場所屋内対応寸法(mm)50~1150、パネル厚7
スーパーオールマイティチップソー
Y'sGOD(22件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット有
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
湯呑(詩緒里)
スリーライン¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。用途病院、福祉適合M-149U材質メラミン寸法(mm)79×79容量(mL)210対応食器洗浄機、消毒保管庫
新香皿(志野)
スリーライン¥409税込¥4501個4日以内出荷から5日以内出荷1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。用途外食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
540ソリッド型 シェルフプレートキット
キャンブロ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。シェルフプレートはポリプロピレン製です。食器洗浄機で洗えます。シェルフキットトラバースが2本と、トラバースの長さを満たすのに必要なシェルフプレーが付いています。ソリッド型はフラットな棚板です。奥行(mm)540耐冷温度(℃)-38
レディススクラブジャケット半袖 981-48
KAZEN¥5,298税込¥5,8281枚6日以内出荷シンプルでスタンダードなレディススクラブ動体裁断やわらかく伸縮性のある素材右胸に、携帯・スマートフォン対応ポケット付 左胸の名札ループは、名札だけでなく、手元を照らすクリップライトの取り付け場所としても最適 右腰上部の箱ポケット口付属ループは、頻繁に使うものの取り付けや、消毒液ポーチを留めることにも適しています 従来より大きめに作られた腰ポケットは、聴診器なども出し入れしやすくなりました 時計等の頻繁に使うものの取り付けや、ポケット内の鍵等の落下防止に適した、右腰のダブルループ 底が無く、細いポケット内に埃が溜まらない、衛生的なスルーポケットを左腰の内ポケットに色ネイビー×プラム厚さ4.5素材リアン、ポリエステル100%
メンズジャケット半袖 781-48
KAZEN¥6,698税込¥7,3681枚6日以内出荷上品なデザイン、カラーリングは幅広い年齢層に人気 サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です バックセンターに動きやすいベント入りです色ネイビー×スモーキーブルー混率(%)ポリエステル100ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、右わきポケット付き、両脇ポケット内に内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
デスクマットノングレア
ジョインテックス¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。表面処理ノングレア加工表面:反射防止+抗菌、裏面:非転写処理機能抗菌繰り返し・詰め替え対応
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥5,590税込¥6,1491セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ
キャンブロ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ブリザードシェルジャケット
GRACE ENGINEER’S¥7,298税込¥8,0281着6日以内出荷グレースエンジニアーズで不動の人気のブリザードシェルツナギの良さをそのまま踏襲した防風で防水な防寒ジャケットです。同シリーズのサロペット(GE-750)とセットアップで着た時にバランスのよいサイズ感なのもツナギメーカーならではのこだわりです。仕様コイルファスナー:左胸ポケット・脇下・両脇ポケット・前立て、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク混率(%)ポリエステル100
キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ
キャンブロ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
...